Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19329.M
Cod. Produttore
19329.M
Cod. EAN
8007352597488

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 speciale per BUS Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite, Metal

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Alluminio

senza alogeni

impiego

UAE/IAE

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,2 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

PRESA RJ11 SPECIALE PER BUS METAL