Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20322.B
Cod. Produttore
20322.B
Cod. EAN
8007352395381

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 con portello bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11 con portello antipolvere, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

UAE/IAE

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9016

Con protezione polvere

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa RJ11 6/4 con portello antipolvere morsetti a vite bianco per telefonia