Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30320.C
Cod. Produttore
30320.C
Cod. EAN
8007352689879

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 6/4 canapa, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Efficienza nelle comunicazioni telefoniche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, canapa

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

senza alogeni

impiego

UAE/IAE

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

28,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

PRESA RJ11 6/4 CANAPA

€ 17,80 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info