Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690830000
Cod. Produttore
8690830000
Cod. EAN
4032248361519

Informazioni di prodotto

Presa per relè industriale a innesto con montaggio semplice e connessione affidabile.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida senza morsetti amovibili
  • Connessione stabile a 8 pin per maggiore sicurezza
  • Montaggio preciso che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Soluzione efficiente per impianti elettrici di qualità

Documentazione tecnica

SRC 2CO è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico eseguito con precisione e affidabilità. Progettato per un montaggio specifico, offre una configurazione a 8 pin che garantisce una connessione stabile e sicura. L'integrazione funzionale possibile lo rende versatile per diverse applicazioni nel campo dell'impiantistica elettrica, senza l'uso di morsetti amovibili, assicurando una maggiore solidità e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e di qualità nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,6 mm

altezza

77,6 mm

profondità

61 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

RIDERSERIES FG

Produttore

Presa relè industriale innesto 8 pin montaggio impiantistica elettrica affidabile