Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869500000
Cod. Produttore
8869500000
Cod. EAN
4032248614455

Informazioni di prodotto

Il prodotto SRC-I 2CO P offre una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico con montaggio semplice e connessioni affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'assenza di morsetti amovibili
  • Risparmio di tempo con collegamenti stabili e precisi
  • Montaggio a innesto rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni durature e sicure per una maggiore affidabilità
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento stabile
  • Integrazione funzionale in sistemi elettrici complessi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8869500000 è un componente elettrico caratterizzato da un tipo di montaggio specifico e un'esecuzione del collegamento elettrico affidabile. Presenta 8 pin per garantire connessioni stabili e precise, senza morsetti amovibili, il che assicura una maggiore solidità nell'installazione. La sua integrazione funzionale è possibile, offrendo flessibilità nell'uso all'interno di sistemi elettrici complessi. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono connettività sicura e duratura, rappresentando una soluzione efficiente per il cablaggio e il collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

48,3 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di pin

8

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Presa relè industriale 8 pin montaggio innesto collegamento stabile applicazioni elettriche