Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8783920000
Cod. Produttore
8783920000
Cod. EAN
4032248471423

Informazioni di prodotto

Presa SCM 4CO Z ottimizza l’installazione elettrica con affidabilità e precisione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice e rapido grazie al design a innesto
  • Connessione stabile con 14 pin per un collegamento sicuro
  • Struttura solida senza morsetti amovibili, riduce manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo del componente
  • Garantisce prestazioni costanti e sicurezza elettrica
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

SCM 4CO Z è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico eseguito con precisione e affidabilità. Presenta 14 pin, che garantiscono una connessione stabile e funzionale. La sua integrazione funzionale è possibile, rendendolo adatto a diversi impieghi nel settore dell’installazione elettrica. Questo prodotto è progettato per un tipo di montaggio specifico e non dispone di morsetti amovibili, assicurando una struttura solida e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici di alta qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

100,5 mm

profondità

42,5 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

14

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Presa relè industriale 14 pin montaggio fisso alta affidabilità installazioni elettriche