› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa rasoio modulare 3 moduli isolamento incasso residenziale

Cod. Rexel BTINT4177
Cod. Produttore NT4177
Cod. EAN 8012199530161

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 230 V AC
  • Voltaggio uscita: 115/230 V AC
  • Potenza uscita: 20 VA
  • Moduli: 3
  • Indice protezione: IP21D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa rasoi modulare da incasso con trasformatore di isolamento integrato, progettata per garantire la massima sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti diretti. Adatta all'uso con spine europee e americane a 2 poli, questa presa è realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, specificamente policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni. Il dispositivo, con una tensione di funzionamento fino a 250 VAC, offre un'uscita a 115/230 V e una potenza nominale di 20 VA. La presa è composta da tre moduli, con dimensioni compatte di 66x47x45 mm, e dispone di morsetti a vite per il collegamento di cavi rigidi o flessibili con una lunghezza di spelatura di 11 mm. Il design è studiato per un montaggio incassato, garantendo un'installazione sicura e discreta in ambienti domestici. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o tricloroetilene. Il prodotto rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza e qualità per materiali elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli:- tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Alluminio

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

59 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

LIVINGLIGHT

Presa rasoio modulare 3 moduli isolamento incasso residenziale