› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Presa rasoio Matix isolamento 115-230V incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5460
Cod. Produttore AM5460
Cod. EAN 8012199664408

Informazioni principali

  • Descrizione: presa per rasoio
  • Trasformatore: isolamento 230V/115-230V
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Tensione nominale: 230V
  • Tensione uscita: 115-230V
  • Consigliata quantità: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa per rasoio da incasso realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'uso domestico. Il dispositivo modulare è compatibile con interruttori standard e offre la possibilità di commutare tra tensioni di 115V e 230V, adattandosi alle diverse esigenze di alimentazione. La presa è costituita da tre moduli da frutto, assicurando una facile integrazione con gli impianti elettrici esistenti. Il design funzionale e la robustezza del materiale ne fanno una soluzione ideale per ambienti residenziali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa per rasoio con trasformatore di isolamento 230V/115-230V - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

intensità di corrente

20 A

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

70,8 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

54,4 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

MATIX

Presa rasoio Matix isolamento 115-230V incasso civile residenziale