› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Presa rasoio con trasformatore isolamento 230V incasso avorio

Cod. Rexel BTIA5460
Cod. Produttore A5460
Cod. EAN 8012199498157

Informazioni principali

  • Descrizione: presa per rasoio
  • Trasformatore: isolamento 230V/115-230V
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa per rasoio da incasso realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e durata nel tempo. Questo dispositivo modulare è compatto con una larghezza di 3 moduli da frutto ed è adatto per il montaggio incassato. Offre la possibilità di commutare tra tensione 115V e 230V, rendendolo versatile per diverse esigenze domestiche. La finitura in plastica assicura resistenza e facilità di pulizia, integrandosi con eleganza in qualsiasi ambiente bagno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa per rasoio con trasformatore di isolamento 230V/115-230V - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

senza alogeni

intensità di corrente

20 A

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

1013

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

70,8 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

54,4 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

MATIX

Presa rasoio con trasformatore isolamento 230V incasso avorio