Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5460AB
Cod. Produttore
AM5460AB
Cod. EAN
8005543470404

Informazioni di prodotto

Presa per rasoio con trasformatore di isolamento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa per rasoio antibatterica da incasso, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità. Progettata per garantire sicurezza e igiene, offre una doppia tensione commutabile tra 115V e 230V. Dispositivo modulare compatto con tre moduli da frutto, ideale per installazioni domestiche. Design funzionale e resistente, adatto per ambienti bagno grazie alla sua caratteristica antibatterica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa per rasoio con trasformatore di isolamento - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 Hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA - antibatterico - colore bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

intensità di corrente

20 A

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

70,8 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

54,4 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

MATIX

Produttore

Presa rasoio antibatterica doppia tensione bagno 3 moduli