Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4177
Cod. Produttore
HS4177
Cod. EAN
8012199750194

Informazioni di prodotto

Presa per rasoio con trasformatore di isolamento

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa rasoiere con trasformatore di isolamento progettata per l'installazione incassata, composta da dispositivo modulare a 3 moduli in materiale termoplastico di alta qualità. Supporta una tensione commutabile di 115/230 V e garantisce sicurezza e affidabilità per l'uso domestico. Il prodotto è realizzato in plastica resistente, autoestinguente e priva di alogeni, con elevata resistenza ai raggi UV e temperature di esercizio da -5 °C a +35 °C. La presa è conforme agli standard internazionali, offrendo protezione IP21D e resistenza agli urti IK04, ideale per ambienti bagno e zone umide. Il design funzionale e la compatibilità con interruttori modulari la rendono una soluzione versatile per l'alimentazione di rasoi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli:- tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

senza alogeni

intensità di corrente

20 A

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

67,9 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

57,95 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa rasoio 3 moduli trasformatore isolamento incasso residenziale