› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa rasoio 3 moduli isolamento 230V incasso bagno

Cod. Rexel BTIL4177
Cod. Produttore L4177
Cod. EAN 8012199530086

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 230 Vac
  • Tensione uscita: 115/230 Vac
  • Potenza: 20 VA
  • Moduli: 3
  • Protezione: IP21D, IK04
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa rasoi 2 poli con trasformatore di isolamento, progettata per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti diretti. Adatta all'uso con spine europee e americane a 2 poli. La presa è dotata di meccanismo modulare da 3 moduli, con tensione di ingresso di 230 V AC a 50/60 Hz e tensione di uscita 115/230 V AC con potenza di 20 VA. Il materiale utilizzato è policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantendo elevata sicurezza e durata nel tempo. Il prodotto ha grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04, con temperature di esercizio comprese tra -5°C e +35°C. La connessione avviene tramite morsetti a vite, con lunghezza di spelatura di 11 mm. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli:- tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

59 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

LIVINGLIGHT

Presa rasoio 3 moduli isolamento 230V incasso bagno