› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa rasoio 230V con trasformatore isolamento incasso parete

Cod. Rexel BTIN4177
Cod. Produttore N4177
Cod. EAN 8012199530123

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione ingresso: 230 Vac 50/60 Hz
  • Tensione uscita: 115/230 Vac 20 VA
  • Moduli: 3
  • Protezione: IP21 D, IK04
  • Materiale: Policarbonato senza alogeni
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Connessione: Borne a vite 11 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa rasoi 2 poli con trasformatore di isolamento, progettata per offrire protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti diretti. Compatibile con spine europee e americane a 2 poli, garantisce un utilizzo sicuro e versatile. Il dispositivo è realizzato in policarbonato autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti con esposizione alla luce solare. La presa funziona con una tensione di ingresso di 230 V AC (50/60 Hz) e fornisce una tensione di uscita di 115/230 V AC con potenza di 20 VA. È concepita per il montaggio incassato e occupa 3 moduli, con dimensioni compatte di 66x47x45 mm. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite, con lunghezza di spelatura del cavo di 11 mm. Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e installazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli:- tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

intensità di corrente

20 A

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

59 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

LIVINGLIGHT

Presa rasoio 230V con trasformatore isolamento incasso parete