Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4177
Cod. Produttore
KM4177
Cod. EAN
8005543610893

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 230 V a.c.
  • Voltaggio uscita: 115/230 V a.c.
  • Corrente massima: 20 VA
  • Indice protezione: IP21D
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente
  • Dimensioni (LxHxP): 67.3x86x59.4 mm
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa per rasoio con trasformatore di isolamento - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 Hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA. La cover del colore prescelto, è fornita in confezione con la presa rasoio - 3 moduli, Sabbia

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

senza alogeni

intensità di corrente

20 A

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

1015

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

67 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

59,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa rasoio 230V con trasformatore isolamento 20VA 3 moduli colore sabbia bagno