Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4177
Cod. Produttore
KG4177
Cod. EAN
8005543610848

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 230 Vac
  • Voltaggio uscita: 115/230 Vac
  • Corrente max uscita: 20 VA
  • Indice protezione: IP21D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale cover: Policarbonato
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa rasoio 2 poli incassata, progettata per garantire protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti diretti. Adatta all'uso con spine europee e americane a 2 poli, offre un'installazione sicura e affidabile grazie al materiale termoplastico resistente, autoestinguenti e UV resistenti. La presa supporta una tensione nominale di ingresso di 230 V e una tensione nominale di uscita commutabile tra 115 e 230 V con una corrente massima di 20 VA. Il dispositivo modulare è compatibile con cavi flessibili o rigidi e si collega tramite morsetti a vite. L'indice di protezione IP21D garantisce sicurezza contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, mentre la robustezza meccanica è certificata con un grado IK04. Dimensioni compatte e design funzionale la rendono ideale per ambienti domestici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Presa per rasoio con trasformatore di isolamento - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 Hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA. La cover del colore prescelto, è fornita in confezione con la presa rasoio - 3 moduli, Nero

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

senza alogeni

intensità di corrente

20 A

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

67 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

59,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa rasoio 230V 3 moduli incasso nero Civile residenziale