Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10521
Cod. Produttore
10521
Cod. EAN
8033335006722

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Moduli: 3
  • Tipo: Presa per rasoi
  • Colore: Antracite
  • Trasformatore: Isolamento
  • Serie: Nea
Presa per rasoi da 230V con configurazione a 3 moduli, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Ideale per l'uso in ambienti domestici e commerciali, offre una connessione stabile e conforme agli standard di sicurezza. La presa è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento, 3 moduli, 230V, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

50 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

68 mm

intensità di corrente

0.1 A

senza alogeni

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

230 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

Presa rasoi 230V 3 moduli con trasformatore isolamento antracite