Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTICMCO2330
Cod. Produttore
CMCO2330
Cod. EAN
8005543455036

Informazioni di prodotto

Presa per pulsantiera paziente Livinglight

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa per pulsantiera paziente a 3 pulsanti con connessione magnetica che consente il distacco in tutte le direzioni, progettata per evitare il danneggiamento dei dispositivi. Dispositivo a 2 moduli, compatibile con sistemi di chiamata in ambiente sanitario, dotato di 12 contatti elettrici e morsetti di collegamento. Alimentazione tramite terminale di camera e temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C. Installabile in scatola da incasso, testaletto o scatole superficiali, da completare con supporto e placca della serie scelta. Ideale per il comando luci da testaletto (lettura e ambiente) e per la chiamata infermiera, garantendo un sistema affidabile e sicuro per la gestione delle chiamate e dei comandi luce nel contesto ospedaliero. Disponibile nella finitura bianca della serie LivingLight. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa per pulsantiera paziente - Livinglight Bianco con connettore magnetico per pulsantiera paziente 3 pulsanti CMCO1300. Dispositivo 2 moduli - serie civile.

diametro del foro

32,5 mm

numero di punti di comando

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa pulsantiera paziente 3 tasti Livinglight bianco installazione civile