› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Presa pulsantiera paziente 3 tasti bianco ospedaliero

Cod. Rexel BTICMCO2310
Cod. Produttore CMCO2310
Cod. EAN 8005543455012

Informazioni principali

  • Connessione magnetica distacco sicuro
  • Contatti elettrici 12 poli
  • Alimentazione terminale di camera
  • Temperatura funzionamento 5-40 °C
  • Dimensioni 40x45 mm
  • Dispositivo 2 moduli
  • Serie Matix
  • Compatibilità pulsantiera 3 pulsanti

Descrizione del prodotto

Presa per pulsantiera paziente a 3 pulsanti con connessione magnetica che consente il distacco in tutte le direzioni, progettata per evitare il danneggiamento dei dispositivi. Dispositivo a 2 moduli con 12 contatti elettrici e morsetti di collegamento al sistema di chiamata. Alimentazione tramite terminale di camera e temperatura di funzionamento compresa tra 5 e 40 °C. Installabile in scatola da incasso, testaletto o scatole superficiali, da completare con supporto e placca della serie scelta. Ideale per il comando luci lettura e ambiente o altre attivazioni senza testaletto, garantisce una gestione efficiente e sicura del sistema di chiamata paziente. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa per pulsantiera paziente - Màtix Bianco con connettore magnetico per pulsantiera paziente 3 pulsanti CMCO1300. Dispositivo 2 moduli - serie civile.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

32,5 mm

numero di punti di comando

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

MATIX

Presa pulsantiera paziente 3 tasti bianco ospedaliero