Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTICMCO2110
Cod. Produttore
CMCO2110
Cod. EAN
8005543454978

Informazioni di prodotto

Presa per pulsantiera paziente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa per pulsantiera paziente con un pulsante, dotata di connessione magnetica che permette il distacco in tutte le direzioni grazie a un connettore progettato per evitare danni al dispositivo. È destinata al collegamento con il sistema di chiamata della camera, alimentata tramite terminale di camera, e funziona in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. Il dispositivo si presenta con contatti elettrici circolari e morsetti per il collegamento al sistema di chiamata. Le dimensioni sono compatte, con un ingombro di 40x45 mm, adatto all’installazione in scatole da incasso o superficiali. Fa parte della serie Matix ed è progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle strutture sanitarie. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa per pulsantiera paziente - Màtix Bianco - con connettore magnetico per pulsantiera paziente 1 pulsante CMCO1100. Dispositivo 2 moduli - serie civile.

diametro del foro

32,5 mm

numero di punti di comando

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

MATIX

Produttore

Presa pulsantiera paziente 1 tasto Màtix bianco uso ospedaliero