Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19331.M
Cod. Produttore
19331.M
Cod. EAN
8007352599116

Informazioni di prodotto

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, Metal. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

codice RAL (simile)

9007

profondità dell'apparecchio

34,7 mm

Produttore

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Metal per impianti Hi-Fi filodiffusione