Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20331.B
Cod. Produttore
20331.B
Cod. EAN
8007352313651

Informazioni di prodotto

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, bianco. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

colore

Bianco

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9016

Produttore

Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV bianco per impianti Hi-Fi e filodiffusione