Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16290
Cod. Produttore
16290
Cod. EAN
8007352004122

Informazioni di prodotto

Presa per rasoio 230V grigio

Documentazione tecnica

Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, grigio - 3 moduli

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

230 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

colore

grigio

larghezza dell'apparecchio

75 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

codice RAL (simile)

7015

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

Produttore

Presa per rasoio 230V grigio Idea