Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08450
Cod. Produttore
08450
Cod. EAN
8007352065314

Informazioni di prodotto

Presa per rasoio 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli speciali

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

intensità di corrente

0,1 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

230 V

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

56,5 mm

Numero moduli da frutto

3

Produttore

Presa per rasoio 230V con trasformatore isolamento 20 VA, uscita 120V e 230V, 3 moduli speciale, uso domestico e commerciale