› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa P30 2P+T 16A 250Vac standard tedesco per civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4140
Cod. Produttore NT4140
Cod. EAN 8012199432205

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Tipo presa: 2P+T P30
  • Interasse: 19 mm
  • Contatti: laterali e centrale terra
  • Alveoli: schermati
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa BTINT4140 è una presa elettrica conforme agli standard tedeschi e italiani, progettata per un utilizzo sicuro e affidabile. Supporta una corrente di 16 A e una tensione di 250 VAC, con contatti attivi tondeggianti e contatto di protezione laterale per garantire la massima sicurezza durante l'uso. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, assicura durabilità e protezione anche in condizioni climatiche variabili, con temperature operative da -5° C a +35° C. I contatti a tulipano schermati offrono un'ottima connessione elettrica, mentre la struttura è progettata per facilitare il collegamento tramite morsetti a vite. Il design neutro e la finitura tecnica si adattano perfettamente a contesti moderni, garantendo funzionalità e qualità elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa P30 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali e centrale di terra - per spine standard tedesco e spine 10A con spinotti allineati - interasse 19 mm - alveoli schermati - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa P30 2P+T 16A 250Vac standard tedesco per civile residenziale