› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa P30 2P+T 16A 250Vac standard tedesca residenziale

Cod. Rexel BTIL4140R
Cod. Produttore L4140R
Cod. EAN 8012199419039

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Tipologia: presa P30 2P+T
  • Interasse: 19 mm
  • Contatti: laterali e centrale terra
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa BTIL4140R è una presa elettrica conforme agli standard tedeschi e italiani, progettata per utenti con esigenze speciali. Caratterizzata da un contatto di protezione e dotata di contatti attivi tondi per una connessione sicura, supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione di 250 VAC. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durabilità. Il design prevede contatti a tulipano schermati con distanza centrale di 19 mm, adatti sia per spine standard italiane 2P+E che per spine tedesche P30. La presa è disponibile nel colore rosso, facilitando il riconoscimento per usi specifici. Il sistema di fissaggio può essere a morsetti a vite o a morsetti automatici per un'installazione versatile. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza e qualità, con protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa P30 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali e centrale di terra - per spine standard tedesco e spine 10A con spinotti allineati - interasse 19 mm - alveoli schermati - rosso

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa P30 2P+T 16A 250Vac standard tedesca residenziale
€ 21,90 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info