Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4140
Cod. Produttore
HC4140
Cod. EAN
8012199747057

Informazioni di prodotto

Presa P30 2P+T 16A 250Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa BTIHC4140 è una presa standard compatibile con i tipi italiano e tedesco P30, progettata per utenti che necessitano di una soluzione versatile e affidabile per il collegamento elettrico. Realizzata in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, garantisce elevati standard di sicurezza e resistenza, con una protezione IP21D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e un indice di resistenza agli urti IK04. La presa supporta una tensione di 250 VAC e correnti di 10 o 16 A, con contatti a tulipano schermati per assicurare una connessione stabile e duratura. Disponibile in diverse finiture cromatiche come antracite, bianco, tech e neutral, è adatta sia per impianti con morsetti a vite sia senza vite, con una lunghezza di spelatura cavi di 9 mm. Questo prodotto unisce funzionalità e design, ideale per installazioni elettriche che richiedono standard italiani e tedeschi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa P30 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali e centrale di terra - per spine standard tedesco e spine 10A con spinotti allineati - interasse 19 mm - alveoli schermati (disponibilità per LED segnalazione di tensione) - tech

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa P30 2P+T 16A 250Vac impianti civili residenziali