› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa P30 2P+T 16A 250Vac compatta civile residenziale

Cod. Rexel BTIH4140R
Cod. Produttore H4140R
Cod. EAN 8012199747002

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Tipo: presa P30 2P+T
  • Contatti: laterali e centrale terra
  • Interasse: 19 mm
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Indice protezione: IP21, IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa standard 2 P+E da 16 A e 250 V CA conforme agli standard tedeschi e italiani, con contatti a tulipano schermati e contatto di terra centrale. Adatta per spine tedesche di tipo P30 e spine italiane da 10 e 16 A con distanza tra i poli di 19 mm. Realizzata in policarbonato autoestinguente, priva di alogeni, resistente ai raggi UV e con elevata protezione contro l’impatto (IK 04) e la penetrazione di corpi solidi/liquidi (IP 21 D). Disponibile in colore rosso. La connessione può essere effettuata tramite morsetti a vite o senza vite con lunghezza di spelatura cavi di 9 mm. Temperatura di esercizio da -5 a +35 °C. Prodotto conforme agli standard di installazione e fabbricazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa P30 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali e centrale di terra - per spine standard tedesco e spine 10A con spinotti allineati - interasse 19 mm - alveoli schermati (disponibilità per LED segnalazione di tensione) - rosso

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Presa P30 2P+T 16A 250Vac compatta civile residenziale