› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa P30 2P+T 16A 250Vac bianca per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4140
Cod. Produttore N4140
Cod. EAN 8012199000756

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Tipo presa: 2P+T P30
  • Interasse: 19 mm
  • Contatti: laterali e centrale terra
  • Alveoli: schermati
  • Colore: Bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica 2 P+E da 16 A e 250 V con contatti a tulipano schermati e contatto di terra centrale, conforme agli standard tedeschi e italiani (tipo P30). Progettata per garantire sicurezza e affidabilità, è adatta sia per spine italiane 2 P e 2 P+E da 10 e 16 A sia per spine tedesche 2 P+E da 16 A. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, offre un elevato indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. È disponibile in diverse colorazioni tra cui bianco, antracite, tech e neutro. La connessione può avvenire tramite morsetti a vite o morsetti automatici, con lunghezza di spelatura cavi rispettivamente di 9 e 12 mm. Idonea per installazioni domestiche e professionali, garantisce durata e sicurezza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa P30 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali e centrale di terra - per spine standard tedesco e spine 10A con spinotti allineati - interasse 19 mm - alveoli schermati - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa P30 2P+T 16A 250Vac bianca per uso civile residenziale