› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa P30 2P+T 16A 250Vac antracite per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4140
Cod. Produttore L4140
Cod. EAN 8012199000329

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 Vac
  • Corrente: 16 A
  • Tipo presa: 2P+T P30
  • Contatti: laterali e centrale terra
  • Interasse: 19 mm
  • Alveoli: schermati
  • Colore: Antracite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa BTIL4140 è una presa standard conforme agli standard tedeschi e italiani, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Supporta una tensione di 250 VAC e una corrente nominale di 16 A, con due contatti attivi e un contatto di protezione. I contatti sono di tipo tulipano schermato, con contatti laterali per la messa a terra adatti alle spine standard tedesche e italiane. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, è disponibile in diverse finiture di colore tra cui antracite, bianco, tech e neutro. Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza IP21D e IK04, garantendo protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un collegamento stabile e duraturo grazie ai morsetti a vite o automatici con lunghezza di spelatura adeguata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa P30 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali e centrale di terra - per spine standard tedesco e spine 10A con spinotti allineati - interasse 19 mm - alveoli schermati - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa P30 2P+T 16A 250Vac antracite per uso civile residenziale