Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4140
Cod. Produttore
HS4140
Cod. EAN
8012199747071

Informazioni di prodotto

Presa P30 2P+T 16A 250Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa BTIHS4140 è una presa elettrica conforme agli standard tedeschi e italiani, progettata per supportare una corrente nominale di 16 A e una tensione di 250 VAC. Dotata di contatto di protezione, questa presa presenta contatti attivi di tipo tondo e laterali per la messa a terra, garantendo una connessione sicura e affidabile per spine standard P30. Realizzata in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, è resistente ai raggi UV e offre un grado di protezione IP21D con resistenza agli urti IK04. Disponibile in diverse finiture tra cui antracite, bianco, tech e neutro, è adatta sia per installazioni con morsetti a vite sia senza vite, con lunghezza di spelatura cavi di 9 mm. La presa è indicata per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni climatiche da -5° C a +35° C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa P30 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali e centrale di terra - per spine standard tedesco e spine 10A con spinotti allineati - interasse 19 mm - alveoli schermati (disponibilità per LED segnalazione di tensione) - antracite

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9004

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa P30 2P+T 16A 250Vac antracite per impianti civili residenziali