› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa P30 2P+E 16A 250V interblocco con MCB uso civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1325CH
Cod. Produttore 2CSK1325CH
Cod. EAN 8012542064855

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+E
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V
  • Interblocco con MCB
  • Modello: P30
  • Protezione: Automatica magnetica
  • Serie: AC22 Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa P30 con interblocco e interruttore magnetotermico integrato, progettata per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche domestiche e professionali. Il dispositivo è conforme al tipo italiano P30, dotato di contatto di protezione e due contatti attivi rotondi, assicurando un collegamento affidabile e sicuro. L'interruttore integrato consente di interrompere facilmente il flusso di corrente, proteggendo l'impianto da sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto e funzionale, con finitura chiara, si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione pratica e sicura per il controllo dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P+E socket outlet, 16A - 250V, interlocked with MCB, P30

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

Con interruttore on/off

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa P30 2P+E 16A 250V interblocco con MCB uso civile residenziale