Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10302.B
Cod. Produttore
10302.B
Cod. EAN
8033335001284

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente: 16A
  • Configurazione: 2P+T
  • Moduli: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • Tipo: Presa P17
  • Serie: Nea
  • Montaggio: incasso
Presa elettrica italiana P17 con configurazione 2 poli più terra, progettata per una corrente nominale di 16 ampere e una tensione di 250 volt. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nella connessione di apparecchiature. La presa è costruita per garantire una connessione stabile e duratura, adatta sia per uso domestico che professionale. La sua struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa P17, 1 modulo, 2P+T 16A-250V, Nea, bianco

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

Presa P17 2P+T 16A 250V 1 modulo bianco civile residenziale