Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10301
Cod. Produttore
10301
Cod. EAN
8033335001277

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente: 10A
  • Tipo: P11 2P+T
  • Moduli: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Serie: Nea
  • Protezione: IP non specificato
  • Applicazione: Presa elettrica
Presa elettrica italiana P11 con configurazione 2 poli più terra, progettata per una corrente nominale di 10 ampere e una tensione fino a 250 volt. Ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Compatibile con impianti elettrici standard, questa presa offre facilità di installazione e un design funzionale adatto a diverse esigenze di alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa P11, 1 modulo, 2P+T 10A-250V, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

colore

antracite

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

tipo italiano P11

Produttore

Presa P11 compatta 2P+T 10A 250V installazioni civili