Descrizione del prodotto
Il ricevitore ottico OPT-PDM-SCA è un dispositivo completamente passivo progettato per sfruttare l'infrastruttura ottica passiva FTTH, ideale per la distribuzione di segnali TV-SAT negli impianti residenziali di piccole e medie dimensioni. Non richiede alimentazione, funzionando esclusivamente con il segnale ottico ricevuto tramite connettore SC/APC. Supporta una banda di frequenze da 88 a 2350 MHz con una finestra ottica di funzionamento compresa tra 1270 e 1610 nm e un range di potenza ottica da 0 a -6 dBm. Dotato di guscio protettivo rimovibile, offre un'uscita RF di tipo F femmina per la trasmissione simultanea di segnali TV e SAT con elevata qualità e bassa perdita di riflessione superiore a 7 dB. Le dimensioni compatte (47x33x15 mm) lo rendono adatto sia per installazioni a incasso sia in modalità "Retro TV". Descrizione del produttore: L esclusiva gamma di ricevitori ottici miniaturizzati OPT-PDM sfrutta il potenziale offerto dall infrastruttura ottica passiva FTTH per realizzare un sistema di distribuzione TV-SAT (IF-IF) anche negli impianti residenziali di piccole e medie dimensioni.I ricevitori ottici sono completamente passivi e non e necessaria alcuna alimentazione. E sufficiente la sola componente luminosa disponibile all uscita del trasmettitore ottico OPT-MBJ e trasportata dalla fibra ottica per far lavorare i ricevitori ottici ed avere sul connettore coassiale di uscita il segnale RF corretto e alla massima qualita da collegare ai TV o ai decoder SAT.(dimensioni 47x33x15mm)