Descrizione del prodotto
L'OPT-PDM-MINI è un ricevitore ottico miniaturizzato completamente passivo, progettato per sfruttare l'infrastruttura ottica passiva FTTH e realizzare sistemi di distribuzione TV-SAT (IF-IF) anche in impianti residenziali di piccole e medie dimensioni. Non necessita di alimentazione, funzionando esclusivamente con la componente luminosa trasportata dalla fibra ottica. Dotato di connettori rapidi MINI (LC) standard, gestisce una banda di frequenze da 88 a 2350 MHz con una finestra ottica di funzionamento tra 1270 e 1610 nm. La potenza ottica di ingresso varia da 0 a -6 dBm, garantendo un segnale RF di alta qualità in uscita tramite connettore F femmina, con livello massimo di uscita TV di 67 dBµV e uscita SAT fino a 80 dBµV. Il guscio protettivo è rimovibile e il dispositivo può essere installato sia in scatole da incasso sia in modalità retro TV. Le dimensioni compatte di 47x33x15 mm lo rendono ideale per applicazioni residenziali. Descrizione del produttore: L esclusiva gamma di ricevitori ottici miniaturizzati OPT-PDM sfrutta il potenziale offerto dall infrastruttura ottica passiva FTTH per realizzare un sistema di distribuzione TV-SAT (IF-IF) anche negli impianti residenziali di piccole e medie dimensioni.I ricevitori ottici sono completamente passivi e non e necessaria alcuna alimentazione. E sufficiente la sola componente luminosa disponibile all uscita del trasmettitore ottico OPT-MBJ e trasportata dalla fibra ottica per far lavorare i ricevitori ottici ed avere sul connettore coassiale di uscita il segnale RF corretto e alla massima qualita da collegare ai TV o ai decoder SAT.(dimensioni 47x33x15mm)