Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20351.LC.B
Cod. Produttore
20351.LC.B
Cod. EAN
8007352561151

Informazioni di prodotto

Presa ottica multi 50/125 LC bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, bianco

colore

Altro

adatto per tipo di fibra

Multimode

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Produttore

Presa ottica multimodale 50/125 µm adattatore LC duplex bianco per fibra ottica