Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19350.SC
Cod. Produttore
19350.SC
Cod. EAN
8007352560727

Informazioni di prodotto

Presa ottica mono 9/125 SC grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo SC/APC simplex, grigio

colore

Altro

adatto per tipo di fibra

Singlemode

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Produttore

Presa ottica monomodale 9/125 µm SC simplex grigio per fibra ottica