Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10311/2.B
Cod. Produttore
10311/2.B
Cod. EAN
8033335038266

Informazioni di prodotto

  • Serie: Multy P40
  • Tensione: 16A
  • Moduli: 2 moduli
  • Prese: 2 bipasso P11-P17
  • Prese: 1 schuko
  • Colore: bianco
  • Tipo: presa standard
  • Marca: Nea
Presa multipla standard da 16A con doppia uscita bipasso tipo Schuko, ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile per apparecchiature elettriche domestiche e professionali. Design funzionale e compatto, adatto a diverse esigenze di distribuzione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa Multy P40, 2 moduli, due prese bipasso P11-P17 e una presa schuko, Nea, bianco

profondità dell'apparecchio

40.4 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

45.7 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

Presa Multy P40 2 moduli bipasso P11-P17 schuko installazioni versatili