Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10311/2AL
Cod. Produttore
10311/2AL
Cod. EAN
8033335038303

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16A
  • Tipo presa: Schuko + 2 bipasso
  • Moduli: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: Multy P40
  • Compatibilità: P11-P17
  • Uso: Standard
  • Codice prodotto: UR10311/2AL
Presa multipla standard con protezione da 16A, dotata di due bipasso e una presa Schuko, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche domestiche e professionali. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso quotidiano, offre una soluzione pratica per la distribuzione dell'energia elettrica con attenzione alla qualità e alla funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa Multy P40, 2 moduli, due prese bipasso P11-P17 e una presa schuko, Nea, alluminio

profondità dell'apparecchio

40.4 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

45.7 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

colore

alluminio

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

Presa Multy P40 2 moduli bipasso P11-P17 schuko alluminio residenziale