Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01293.NC
Cod. Produttore
01293.NC
Cod. EAN
8007352584600

Informazioni di prodotto

Presa multipla 5 universale nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 5 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

corrente nominale

16 A

colore

Nero

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

45°

Numero di prese multistandard universali

5

Produttore

Presa multipla 5 uscite universale 16A 250V 3680W nero uso domestico e ufficio

€ 24,59 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info