Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01296.SPD.CC.
Cod. Produttore
01296.SPD.CC.B
Cod. EAN
8007352584785

Informazioni di prodotto

Presa multipla 4 universale+SPD bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, SCUDO limitatore di sovratensione, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

1,5 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

2 m

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

45°

Numero di prese multistandard universali

4

Produttore

Presa multipla 4 uscite universale con SPD protezione sovratensione 2 m cavo 16A 3680W bianco

€ 40,01 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info