Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01291.NC.B
Cod. Produttore
01291.NC.B
Cod. EAN
8007352584587

Informazioni di prodotto

Presa multipla 4 universale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

45°

Numero di prese multistandard universali

4

Produttore

Presa multipla universale 4 uscite 16A 250V bianco uso domestico e ufficio

€ 19,84 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info