Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01296.2USB.CC
Cod. Produttore
01296.2USB.CC.B
Cod. EAN
8007352654037

Informazioni di prodotto

Presa multipla 4 univ.+USBA+USBC bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

1,5 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

2 m

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

45°

numero di collegamenti USB

2

Numero di prese multistandard universali

4

Produttore

Presa multipla 4 uscite universali 16A 250V con USB A+C 12W ricarica doppia dispositivi cavo 2m bianco