Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00406.CC.B
Cod. Produttore
00406.CC.B
Cod. EAN
8007352557635

Informazioni di prodotto

Presa mult. 6P17/11+ S17 90° bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

1 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

6

Numero di Prese tipo P17 (Italia)

6

Numero di prese multistandard universali

6

Produttore

Presa multipla 6 uscite P17/11+S17 90° 16A 250V bianco cavo 1,5m uso domestico e industriale