Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00406.NC
Cod. Produttore
00406.NC
Cod. EAN
8007352557512

Informazioni di prodotto

Presa mult. 6P17/11 nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

corrente nominale

16 A

colore

Nero

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

6

Numero di Prese tipo P17 (Italia)

6

Numero di prese multistandard universali

6

Produttore

Presa multipla mobile 6 uscite 2P+T 16A 250V tipo P17/11 nero uso domestico e industriale