Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00402.CC.B
Cod. Produttore
00402.CC.B
Cod. EAN
8007352557413

Informazioni di prodotto

Presa mult. 6P11 + S11 90° bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 10 A 250 V~, 6 uscite SICURY standard italiano tipo P11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 0,75 mm2 (3G0,75) e spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 2300 W, bianco

corrente nominale

10 A

colore

Bianco

sezione del filo

0,75 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo P11 (Italia)

6

Produttore

Presa multipla 6 uscite 2P+T 10A 250V cavo 1,5m spina S11 90° bianco