Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01271
Cod. Produttore
01271
Cod. EAN
8007352036420

Informazioni di prodotto

Presa mult. 4USA+EU avorio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P 15 A 250 V~, avorio - 4 uscite standard euroamericano (per spine con spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)

corrente nominale

15 A

colore

Beige

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

numero di prese, altre

4

angolo inserto centrale ruotato

Altro

Codice NEMA

5-15

Numero di prese multistandard universali

4

Produttore

Presa multipla 4 uscite USA+EU 2P 15A 250V avorio per uso domestico e ufficio