Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00413.CK.B
Cod. Produttore
00413.CK.B
Cod. EAN
8007352557758

Informazioni di prodotto

Presa mult. 3P30+S31 90° bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) e spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

1 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

Numero di prese multistandard universali

3

Produttore

Presa multipla 3P30+S31 90° 16A 250V bianco cavo 1,5m 3 uscite SICURY standard italiano e spina combinata tedesco/francese