Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00413.CC
Cod. Produttore
00413.CC
Cod. EAN
8007352557697

Informazioni di prodotto

Presa mult. 3P30+S17 90° nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

corrente nominale

16 A

colore

Nero

sezione del filo

1 mm²

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

Numero di prese multistandard universali

3

Produttore

Presa multipla 3 uscite 2P+T 16A 250V cavo 1,5m 3G1 spina S17 90° nero