Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00413.NC
Cod. Produttore
00413.NC
Cod. EAN
8007352557659

Informazioni di prodotto

Presa mult. 3P30 nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

corrente nominale

16 A

colore

Nero

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

Numero di prese multistandard universali

3

Produttore

Presa multipla mobile 2P+T 16A 250V 3 uscite tipo P30 nero 3680W